品番 : EA109KE-5
品名 : 225mm 柄付ブラシ(ナイロン製/3行・直)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
金属で補強された丈夫で握りやすい木製ハンドル
仕様
| ハンドル材質 | 木材 | ブラシサイズ | 60×100mm |
|---|---|---|---|
| ブラシ材質 | ナイロン | 行数 | 3行 |
| 重量 | 123g | 先端 | 直 |
| 線径 | 0.3mm | 全長 | 225mm |
| 毛丈 | 約15mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/06 04:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0614ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109KE-1 225mm 柄付ブラシ(スチール製/3行・直) |
| EA109KE-3 225mm 柄付ブラシ(ステンレス製/3行・直) |
| EA109KE-4 225mm 柄付ブラシ(真鍮製/3行・直) |
| EA109KE-5 225mm 柄付ブラシ(ナイロン製/3行・直) |
ウェブカタログ画像
拡大

