品番 : EA109LA-38
品名 : 3本組 万能刷毛
仕様
| セット内容 | 3本セット(10・20・30号) | 毛幅 | 10号:30mm 20号:55mm 30号:70mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 10号:30mm 20号:35mm 30号:40mm |
玉厚 | 10号:13mm 20号:16mm 30号:20mm |
| 全長 | 10号:215mm 20号:230mm 30号:230mm |
重量 | 10号:19g 20号:36g 30号:53g |
| 毛質 | 軟 | ||
| 水性ニス、油性用 | |||
| 特殊ナイロンと羊毛との混毛 | |||
| 腰が強い万能刷毛 | |||
| 木柄 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 04:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LA-37 3本組 万能刷毛 |
| EA109LA-38 3本組 万能刷毛 |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109LA-41 : 30mm 万能刷毛 |
| セット商品 | EA109LA-43 : 55mm 万能刷毛 |
| セット商品 | EA109LA-45 : 70mm 万能刷毛 |
ウェブカタログ画像
拡大
