詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LA-52

品名 : 42mm 厚口・万能刷毛

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 水性ニス、油性用 毛材質 特殊ナイロンと羊毛との混毛
柄材質 全長 230mm
毛幅 42mm 毛丈 40mm
厚口、長毛、腰の強いの万能刷毛
号数 15号 玉厚 20mm
追加説明
カタログ価格

1,440 (税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/21 13:43現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA109LA-42
バリエーション一覧
EA109LA-51 30mm 厚口・万能刷毛
EA109LA-52 42mm 厚口・万能刷毛
EA109LA-53 55mm 厚口・万能刷毛
EA109LA-54 70mm 厚口・万能刷毛
EA109LA-55 84mm 厚口・万能刷毛
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top