詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LB-35

品名 : 3本組 水性塗料用刷毛

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

セット内容 3本セット(10・15・20号) 毛幅 10号:30mm
15号:42mm
20号:55mm
毛丈 10号:40mm
15号:40mm
20号:45mm
玉厚 10号:14mm
15号:15mm
20号:16mm
全長 10号:220mm
15号:220mm
20号:230mm
毛質 ふつう
材質 化学繊維(ナイロン毛)
速乾タイプのエマルション塗料に最適です。
中毛タイプ
水性用
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,590 (税抜)/ 3,949 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 15:51現在)

商品入数 1 販売単位 ST

代替品

EA109LB-30
  • 品番

    EA109LB-30

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA109LB-35 3本組 水性塗料用刷毛
EA109LB-36 30mm 水性塗料用中毛刷毛
EA109LB-38 55mm 水性塗料用中毛刷毛
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top