品番 : EA109LC-2
品名 : 90mm 水性塗料用刷毛
仕様
| 用途 | 水性塗料用 | 毛色 | 白毛 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 羊毛と豚毛混合、柄:木 | 全長 | 260mm |
| 毛幅 | 90mm | 毛丈 | 60mm |
| 号数 | 35号 | 玉厚 | 20mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/29 17:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LC-1 70mm 水性塗料用刷毛 |
| EA109LC-2 90mm 水性塗料用刷毛 |
| EA109LC-3 105mm 水性塗料用刷毛 |
