品番 : EA109LJ
品名 : 2本組 目地・サッシ用刷毛
仕様
| 最高級羊毛 | |||
| 全長 | 275mm | セット内容 | 2本セット(3号・5号) |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 15mm・30mm・42mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 01:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LJ 2本組 目地・サッシ用刷毛 |
| EA109LJ-1 10mm 目地・サッシ用刷毛 |
| EA109LJ-2 15mm 目地・サッシ用刷毛 |
メイン画像
拡大
