詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LP-2

品名 : 150cc 容器付刷毛(低粘度用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー インダストリーコーワ 型番 14142
用途 低粘度用 注意事項 使用後はハケ部の毛材と液送用の穴を洗浄した後保管してください
全長 183mm 毛丈 31mm
毛材質 PET100% サイズ(幅) 25mm
容器容量(cc) 150 材質 容器:PE、毛材保持部:PP、キャップ:PP
キャップに注ぎ口があり、塗料などが入れやすい。
ボトルに塗料等を入れるだけで、直接塗布できます。
追加説明
カタログ価格

790 (税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/21 04:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA109LP-3
バリエーション一覧
EA109LP-1 100cc 容器付刷毛(低粘度用)
EA109LP-2 150cc 容器付刷毛(低粘度用)
EA109LP-3 200cc 容器付刷毛(低粘度用)
EA109LP-4 300cc 容器付刷毛(低粘度用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top