品番 : EA109LW-32
品名 : 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
仕様
| 先端 | 平 | 毛幅 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 56mm | 玉厚 | 13mm |
| 全長 | 210mm | 毛材質 | ポリエステル |
| ハンドル材質 | プラスチック | ||
| すべての塗料、および油性塗料やステインに適しています。 | |||
| 毛を保持している根元の断面がラウンド型です。 | |||
| 油性・水性、両方に使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LW-32 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LW-33 50mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LW-34 75mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LW-35 100mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
