詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LW-42

品名 : 38mm 油性用耐溶剤性刷毛

仕様

先端 平 毛幅 38mm
毛丈 38mm 玉厚 11mm
全長 191mm 毛材質 白豚毛
柄材質 プラスチック製
柄も毛の固定部も溶剤に強い耐溶剤設計
エポキシ樹脂・FRP・接着剤の塗装に最適
固まりやすい高粘度樹脂の使い捨て作業にも便利
追加説明
カタログ価格

290 円(税抜)/ 319 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/01 02:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA109LW-41 25mm 油性用耐溶剤性刷毛
EA109LW-42 38mm 油性用耐溶剤性刷毛
EA109LW-43 51mm 油性用耐溶剤性刷毛
EA109LW-44 64mm 油性用耐溶剤性刷毛
EA109LW-45 76mm 油性用耐溶剤性刷毛
EA109LW-46 102mm 油性用耐溶剤性刷毛
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top