品番 : EA109MA-3
品名 : 70mm 防水塗料用刷毛
カタログ訂正
25/09/17 毛幅:(誤)84mm→(正)70mm (No.56/57 1018)
仕様
| 号数 | 30号 | 毛幅 | 70mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 53mm | 玉厚 | 17mm |
| 全長 | 250mm | 毛質 | 硬 |
| 材質 | 毛:豚毛 柄:木 |
毛色 | 白毛 |
| 樹脂、シリコン等、防水用塗料に最適な高粘度用刷毛です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,220 円(税抜)/ 1,342 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0149ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MA-1 30mm 防水塗料用刷毛 |
| EA109MA-2 55mm 防水塗料用刷毛 |
| EA109MA-3 70mm 防水塗料用刷毛 |
ウェブカタログ画像
拡大
