詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109ME-1

品名 : 9x 90mm 油性用ミニ刷毛(5本入)

仕様

用途 シーリング材用プライマー、下塗り材など 毛幅 9mm
毛丈 25mm 玉厚 4mm
全長 90mm 毛材質 豚毛
重量 4g(1本あたり) 入数 5本
油性用
毛腰の比較的ある豚毛です。
追加説明
カタログ価格

740 円(税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/20 05:27現在)

商品入数 5 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA109ME-1 9x 90mm 油性用ミニ刷毛(5本入)
EA109ME-2 9x120mm 油性用ミニ刷毛(5本入)
EA109ME-3 9x150mm 油性用ミニ刷毛(5本入)
ウェブカタログ画像
入数5本
  • 入数5本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top