品番 : EA109ME-12
品名 : 70mm 万能刷毛
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 号数 | 25号 | サイズ | 70mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 76mm | 玉厚 | 21mm |
| 全長 | 250mm | 毛色 | 黒毛(毛腰はしなやか) |
| 材質 | 毛:豚毛 柄:木 |
毛質 | 硬 |
| 油・水用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109ME-11 55mm 万能刷毛 |
| EA109ME-12 70mm 万能刷毛 |
| EA109ME-13 84mm 万能刷毛 |

