品番 : EA109ME-22
品名 : 85mm 万能刷毛
仕様
| 号数 | 35号 | 毛幅 | 85mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 60mm | 玉厚 | 26mm |
| 全長 | 280mm | 毛色 | 黒毛 |
| 材質 | 毛:馬 柄:木 |
毛質 | 硬 |
| 油・水性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109ME-21 75mm 万能刷毛 |
| EA109ME-22 85mm 万能刷毛 |
| EA109ME-23 95mm 万能刷毛 |

