品番 : EA109MG-78
品名 : 8号 丸筆(ラクダ毛)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
弾力性、手触りの柔らかさに優れたラクダ毛を使用
仕様
| ペイントの細部の作業に最適です。 | |||
| 絵画用の絵筆や糊付けよう作業筆にもご使用いただけます。 | |||
| 毛材質 | ラクダ毛 | 全長 | 185mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8号 | 毛丈 | 17mm |
| 毛幅 | 3mm | 重量 | 4g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 06:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

