品番 : EA109MJ-62
品名 : 3号 ライン・点付筆
仕様
| サイズ | 3号 | 毛丈 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 3mm | 全長 | 202mm |
| 材質 | 毛:羊胴毛 柄:木 |
用途 | ライン、点などの細部用 |
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0145ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MJ-60 1号 ライン・点付筆 |
| EA109MJ-61 2号 ライン・点付筆 |
| EA109MJ-62 3号 ライン・点付筆 |
