品番 : EA109MK-30
品名 : 1号 画筆(白豚毛)
仕様
| サイズ | 1号 | 毛丈 | 8mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 4mm | 全長 | 280mm |
| 材質 | 毛:豚毛 柄:木(白樺) |
重量 | 5g |
| 用途 | レタリング、イラスト、塗り込み用 | ||
| 油性・水性用 | |||
| 糊付けしている毛はぬるま湯でほぐしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/17 04:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0146ページ | ||||
