詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MK-301

品名 : [小] 水筆(ナイロン)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 QRN-S
仕様 小 全長 163mm
毛丈 15mm 毛幅 φ3mm
材質 軸:ポリエチレン
穂先:PA
重量 7g
水タンク付きで筆洗が不要です。
携帯に便利なキャップ付
スタンダードサイズ
追加説明
カタログ価格

400 円(税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/08 09:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1788ページ
バリエーション一覧
EA109MK-301 [小] 水筆(ナイロン)
EA109MK-302 [中] 水筆(ナイロン)
EA109MK-303 [大] 水筆(ナイロン)
EA109MK-304 [平] 水筆(ナイロン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top