品番 : EA109MK-315
品名 : 6号 水彩丸筆(馬毛・PBT)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | GNEO-WR#6 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 6号 | 毛幅 | φ4.7mm |
| 毛丈 | 18mm | 全長 | 233mm |
| 材質 | 軸:木 穂先:馬毛・PBTの混毛 金具:真鍮(クロムメッキ) |
||
| 水性 | |||
| 水彩画用、アクリル絵の具にも対応 | |||
| PBTのまとまりの良さと、獣毛の水含みの良さを併せ持つ水彩用画筆です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/19 01:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1788ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※本商品は315です。
