詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MK-352

品名 : 2号 丸筆(馬毛)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 UR#2
サイズ 2号 毛丈 13mm
毛幅 2.7mm 全長 218mm
材質 軸:AS
穂先:馬毛/羊毛・豚毛・PBTの混毛
金具:アルミニウム
水性
適度の腰水含み、絵の具のハキ出しがよく、穂先のまとまりも優れています。
良質の馬毛を使用しています。
追加説明
カタログ価格

260 円(税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/08 00:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1788ページ
バリエーション一覧
EA109MK-351 0号 丸筆(馬毛)
EA109MK-352 2号 丸筆(馬毛)
EA109MK-353 4号 丸筆(馬毛)
EA109MK-354 6号 丸筆(馬毛)
EA109MK-355 8号 丸筆(馬毛)
EA109MK-356 10号 丸筆(馬毛)
EA109MK-357 12号 丸筆(馬毛)
EA109MK-358 14号 丸筆(馬毛)
EA109MK-360 18号 丸筆(馬毛)
EA109MK-361 20号 丸筆(馬毛)
ウェブカタログ画像
※本商品は352です。
  • ※本商品は352です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top