詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MK-392

品名 : 4号 平筆(豚毛)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 BF#4
サイズ 4号 毛丈 13mm
毛幅 6.3mm 材質 軸:AS、穂先:豚毛、金具:アルミニウム
全長 223mm
良質の豚毛を使用しています。
適度の腰と水含み、ハキ出しがよく、穂先のまとまりも優れています。
軸はインジェクション(射出)成型軸
追加説明
カタログ価格

240 円(税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/22 05:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0146ページ
バリエーション一覧
EA109MK-392 4号 平筆(豚毛)
EA109MK-393 6号 平筆(豚毛)
EA109MK-394 8号 平筆(豚毛)
EA109MK-395 10号 平筆(豚毛)
EA109MK-396 12号 平筆(豚毛)
EA109MK-397 14号 平筆(豚毛)
EA109MK-398 16号 平筆(豚毛)
EA109MK-399 18号 平筆(豚毛)
EA109MK-400 20号 平筆(豚毛)
ウェブカタログ画像
画像はEA109MK-396です。筆先はサブ画像参照ください。
  • 画像はEA109MK-396です。筆先はサブ画像参照ください。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top