品番 : EA109MK-49A
品名 : 5本組 画筆(12-20号)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| セット内容 | 5本セット(12・14・16・18・20号) | 毛丈 | 12号:27mm 14号:28mm 16号:26mm 18号:31mm 20号:35mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 12号:11mm 14号:12mm 16号:15mm 18号:16mm 20号:19mm |
全長 | 12号:324mm 14号:325mm 16号:333mm 18号:333mm 20号:340mm |
| 金具幅 | 12号:12mm 14号:13mm 16号:16.5mm 18号:16.5mm 20号:20mm |
材質 | 毛:黒豚毛 柄:木(白樺) |
| 用途 | レタリング、イラスト、塗り込み用 | ||
| 水性・油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 09:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MK-44A 5本組 画筆(2号-10号) |
| EA109MK-49A 5本組 画筆(12-20号) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109MK-45 : 12号 画筆(黒豚毛) |
| セット商品 | EA109MK-46 : 14号 画筆(黒豚毛) |
| セット商品 | EA109MK-47 : 16号 画筆(黒豚毛) |
| セット商品 | EA109MK-48 : 18号 画筆(黒豚毛) |
| セット商品 | EA109MK-49 : 20号 画筆(黒豚毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
