品番 : EA109ML-15
品名 : 36mm 油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平)
仕様
| 毛幅 | 36mm | 毛丈 | 27mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 5mm | 全長 | 190mm |
| 毛質 | ふつう | ||
| 油性・ニス用 | |||
| 山羊毛 | |||
| 平 | |||
| 補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
