詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MU-1

品名 : 24mm 隅切用刷毛

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 隅切り用 材質 毛:山羊毛、柄:木
毛色 白毛 全長 210mm
毛幅 25mm 毛丈 25mm
狭いところも自由自在。能率的で美しいコーナー仕上げに。
号数 8号 玉厚 9mm
追加説明
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/26 19:44現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA109MU-2
  • 品番

    EA109MU-2

  • コメント

    毛幅:30mm

バリエーション一覧
EA109MU-1 24mm 隅切用刷毛
EA109MU-2 30mm 隅切用刷毛
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top