品番 : EA109NA-212
品名 : 225x175mm(13mm) ローラー刷毛セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
万能用 | |||
内径 | 38mm | ||
---|---|---|---|
外装用 | |||
適応塗面 | コンクリート、モルタル | 適応塗料 | 水性塗料、溶剤型塗料 |
毛材質 | ポリエステル | ||
無泡タイプ | |||
ローラー2本入 | |||
ハンドルサイズ | 175×330(L)mm | 使用ローラー刷毛 | EA109NA-216~旧217 |
毛幅 | 225mm | 毛丈 | 13mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 06:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0153ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA109NA-216 : 175mm(13mm) 交換用ローラー(2本入) |
拡大
※写真は、EA109NA-211です。