品番 : EA109NA-216
品名 : 175mm(13mm) 交換用ローラー(2本入)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
万能用 | |||
内径 | 38mm | ||
---|---|---|---|
外装用 | |||
適応塗面 | コンクリート、モルタル | 適応塗料 | 水性塗料、溶剤型塗料 |
毛材質 | ポリエステル | ||
無泡タイプ | |||
毛幅 | 175mm | 毛丈 | 13mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 00:17現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | ST |
代替品
|
拡大