品番 : EA109NA-39A
品名 : 225mm 交換用ローラー(2本入)
仕様
| 毛幅 | 225mm | 毛丈 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 毛材質 | 合成繊維毛 | 入数 | 2本 |
| 水性塗料用 | |||
| 旧EA109NA-34A用替ローラー刷毛 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/04 07:02現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NA-39A 225mm 交換用ローラー(2本入) |
| EA109NA-40A 300mm 交換用ローラー(2本入) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入
