品番 : EA109NA-63
品名 : 175x305mm(6mm) ローラー刷毛セット/粗面用
仕様
| 毛幅 | 175mm | 毛丈 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6mm | 適応塗面 | コンクリート、モルタル等 |
| 適応塗料 | 各種エマルジョン、水性艶色等 | 毛材質 | ポリエステル・アクリル |
| 用途 | 水性、油性、一般塗料用 | ハンドルサイズ | 100(W)×305(L)mm |
| 使用ローラー刷毛 | EA109NA-67 | 付属品 | ローラー×2本 |
| アクリル繊維の混紡によりキメ細かい仕上がりに | |||
| 毛丈が長いので凸凹の粗面塗りに最適です。 | |||
| 外装用 | |||
| ※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/13 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0152ページ | ||||
