詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NC-86

品名 : 100mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本)

仕様

毛幅 100mm 毛丈 13mm
仕様 平滑面 軸径 6mm
適応塗面 鉄部 適応塗料 重防食塗料
毛材質 ポリエステル 重量 40g(2本あたり)
入数 2本
重防食・高粘度用
無泡タイプ
※塗装時に気泡が出にくい構造
高粘度塗料・厚膜型塗料にも負けない耐久性。均一でムラのない仕上り。
ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをしてください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/13 16:16現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0153ページ
バリエーション一覧
EA109NC-86 100mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本)
EA109NC-87 150mm(6mm) 交換用スモールローラー(2本)
ウェブカタログ画像
※写真は、EA109NC-87です。
  • ※写真は、EA109NC-87です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top