品番 : EA109ND-139
品名 : 50.8mm 交換用ローラー(接着剤用/2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
毛材質 | ポリエステル | 毛幅 | 50mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 3mm | ローラー外径 | 24mm |
ローラー内径 | 18mm | 重量 | 20g |
入数 | 2本 | 適応ハンドル | EA109ND-120 |
特長 | ・入り隅、タッチアップ作業に最適 ・小回りがきく小さなローラー |
用途 | 接着剤・高粘度塗料用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/19 01:50現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ |
代替品
![]() |
|