詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109ND-51

品名 : 100mm(6mm) ローラー刷毛(模様仕上げ用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 模様仕上げ用 ローラー材質 ウレタンフォーム
軸材質 ステンレス ハンドル材質 ポリプロピレン
ハンドルサイズ 100(W)×305(L)mm 軸径 6mm
毛丈 13mm 毛幅 100mm
延長ポール取付可能
付属品 ローラー刷毛×2本
砂骨材や弾力のある塗料に最適です。
延長ポール取付可能
延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。
延長ポールはEA109NB-101,NB-102,NB-103をお使いください。
追加説明
カタログ価格

3,710 (税抜)/ 4,081 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 02:08現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA109ND-52
バリエーション一覧
EA109ND-51 100mm(6mm) ローラー刷毛(模様仕上げ用)
EA109ND-52 150mm(6mm) ローラー刷毛(模様仕上げ用)
EA109ND-56 100mm(6mm)交換用ローラー(模様仕上用/2本)
EA109ND-57 150mm(6mm)交換用ローラー(模様仕上用/2本)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top