品番 : EA109ND-86
品名 : 100mm(12mm) 交換用ローラー(2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 毛材質 | ポリエステル | 毛幅 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 12mm | ローラー外径 | 38mm |
| ローラー内径 | 18mm | 軸径 | 6mm |
| 重量 | 20g | 入数 | 2本 |
| 特長 | ・耐溶剤性に優れ飛散も少なく作業性も良好 ・溶剤塗料でも抜け毛が少なく、厚膜塗装もスピーディに行えます。 ・金属面塗装にも最適です。 |
適応ハンドル | EA109NC-4 |
| 内・外装用 | |||
| 適応塗面 | 鉄部・サイディング | 適応塗料 | 水性塗料、弱溶剤、強溶剤、錆止め塗料 |
| ●ローラー刷毛は塗装面に抜け毛がつかないよう、使用前に必ず毛払いをして下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/20 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0153ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109ND-86 100mm(12mm) 交換用ローラー(2本) |
| EA109ND-87 150mm(12mm) 交換用ローラー(2本) |
| EA109ND-88 175mm(12mm) 交換用ローラー(2本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA109NC-4 : 100x360mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル |

