詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NE-62

品名 : 150mm( 6mm) ローラー刷毛セット

仕様

<セット内容> 2点セット
 EA109NE-67 (ローラー 2本入)×1パック
 EA109NC-4 (ハンドル)×1本
EA109NE-67 (ローラー)仕様
 ・毛材質:ポリエステル
 ・毛幅:150mm
 ・毛丈:6mm
 ・ローラー外径:25mm
 ・ローラー内径:18mm
 ・重量:20g
EA109NC-4 (ハンドル)仕様
 ・材質:軸:スチール、ハンドル:プラスチック
 ・サイズ:100×360mm 
 ・軸径:6mm
 ・重量:133g
追加説明
カタログ価格

1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/18 04:29現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0152ページ
バリエーション一覧
EA109NE-61 100mm( 6mm) ローラー刷毛セット
EA109NE-62 150mm( 6mm) ローラー刷毛セット
EA109NE-63 175mm( 6mm) ローラー刷毛セット
EA109NE-66 100mm( 6mm) 交換用ローラー(2本)
EA109NE-67 150mm( 6mm) 交換用ローラー(2本)
EA109NE-68 175mm( 6mm) 交換用ローラー(2本)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top