品番 : EA109NE-88
品名 : 175mm(17mm) 交換用ローラー(2本)
仕様
| 毛材質 | ポリエステル | 毛幅 | 175mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 17mm | ローラー外径 | 50mm |
| ローラー内径 | 28mm | 軸径 | 6mm |
| 重量 | 70g | 特長 | ・極細繊維のマイクファイバーをパイル糸に採用したローラー。 ・塗料の飛散が少なく作業性に優れています。 ・コロニアル・サイディングに最適 |
| 適応塗面 | モルタル、サイディング | 適応塗料 | 水性塗料、弱溶剤 |
| 適応ハンドル | EA109NC-4 | 入数 | 2本 |
| 外装用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/18 04:39現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0153ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA109NC-4 : 100x360mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル |
