品番 : EA109NE-98
品名 : 175mm(22mm) 交換用ローラー(2本)
仕様
| 毛材質 | ポリエステル | 毛幅 | 175mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 22mm | ローラー外径 | 55mm |
| ローラー内径 | 28mm | 軸径 | 6mm |
| 重量 | 70g | 特長 | ・極細繊維のマイクファイバーをパイル糸に採用したローラー。 ・作業性と仕上がりが抜群 |
| 適応塗面 | 模様面 | 適応塗料 | 反応硬化型水性塗料・低VOCエマルション塗料・水性アルキド塗料・ターペン可溶性アクリル塗料・ターペン可溶性ウレタン塗料・ターペン可溶性シリコン塗料・ターペン可溶性フッ素塗料 |
| 塗料の飛散が少なく作業性に優れる為、タイルやリシン等の模様面に最適です。 | |||
| 適応ハンドル | EA109NC-4 | 入数 | 2本 |
| 外装用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/22 03:39現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0153ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NE-96 100mm(22mm) 交換用ローラー(2本) |
| EA109NE-97 150mm(22mm) 交換用ローラー(2本) |
| EA109NE-98 175mm(22mm) 交換用ローラー(2本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA109NC-4 : 100x360mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル |
メイン画像
拡大
※写真は、EA109NE-97です。
