詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109NK-21

品名 : 100mm( 6mm) 交換用ローラー(4本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

軸径 6mm 毛幅 100mm
毛丈 6mm 入数 4個
形状 円筒型 毛材質 天然繊維+合成ポリエステル
あらゆる種類の塗料やエポキシ樹脂に最適
毛羽立ちにくく、マット状になりにくく、一日中作業しても弾力性を保ちます。
追加説明
カタログ価格

1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:15現在)

商品入数 4 販売単位 袋

代替品

EA109NE-66
  • 品番

    EA109NE-66

  • コメント

    仕様ご確認ください

バリエーション一覧
EA109NK-21 100mm( 6mm) 交換用ローラー(4本)
EA109NK-22 100mm( 6mm) 交換用ローラー(4本)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top