品番 : EA109NS-2
品名 : [EA109NS-1用] 替ペインター(2本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| EA109NS-1用替モップ | |||
| 材質 | ポリエステル | サイズ | 160(W)×35(D)mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 15mm | 重量 | 30g |
| 特長 | ・塗布面に応じて自由に変形できます。 ・1本で多用に使え、大変便利です。 |
適応ハンドル | EB109NS-10 |
| 入数 | 2本入り | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0155ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109NS-1 160x35mm 自在ペインターセット |
| EA109NS-2 [EA109NS-1用] 替ペインター(2本) |
