品番 : EA109NV-31
品名 : 76mm(4.7mm) ローラー刷毛セット(トレー付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
毛幅 | 76mm | 毛丈 | 4.7mm |
---|---|---|---|
ハンドルサイズ | 25×140(L)mm | 内径 | 19mm |
適応塗料 | 水性、油性 | 表面処理 | スムース(極細目) |
パッケージはトレーとしてお使いいただけます。 | |||
ローラー1本入 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/20 01:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA109NV-31 76mm(4.7mm) ローラー刷毛セット(トレー付) |
EA109NV-32 76mm(4.7mm) 交換用ローラー(2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)