品番 : EA109NW-366
品名 : 230x381mm(38mm) ローラー刷毛セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
毛幅 | 230㎜ | 毛丈 | 9.5mm |
---|---|---|---|
全長 | 381㎜ | 内径 | 38mm |
材質 | ローラー:マイクロファイバー、グリップ:ポリプロピレン | 使用ローラー刷毛 | EA109NW-66 |
ローラー2本入 | |||
繊維が少なく、滑らかに塗布できます。 | |||
表面処理 | セミスムース(細目) | ||
石膏ボードに最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 08:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109NW-366 230x381mm(38mm) ローラー刷毛セット |
EA109NW-367 230x381mm(38mm) ローラー刷毛セット |
EA109NW-368 230x381mm(38mm) ローラー刷毛セット |
拡大