品番 : EA109NW-5
品名 : 180x381mm(38mm) ローラー刷毛セット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
毛材質 | アクリル | 毛丈 | 9.5mm |
---|---|---|---|
伸縮柄(EA109NX-301、-302、-303)適合 | |||
毛幅 | 180mm | ハンドルサイズ | 180(W)×381(L)mm |
表面処理 | セミスムース(細目) | ||
石膏ボードに最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 16:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
バリエーション一覧 |
---|
EA109NW-4 100x368mm(38mm) ローラー刷毛セット |
EA109NW-5 180x381mm(38mm) ローラー刷毛セット |
EA109NW-6 230x381mm(38mm) ローラー刷毛セット |
拡大