品番 : EA109NW-93
品名 : 230mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(スムース)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
毛幅 | 230mm | 毛丈 | 9.5mm |
---|---|---|---|
入数 | 1本 | 内径 | 38mm |
表面処理 | セミスムース(細目) | 適応塗料 | 一般塗料(水性、油性) |
石膏ボードに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/20 01:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA109NW-91 100mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(スムース) |
EA109NW-92 180mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(スムース) |
EA109NW-93 230mm/9.5mm(38mm) 交換用ローラー(スムース) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)