品番 : EA109NX-3
品名 : 95mm(19mm) ローラー刷毛ハンドル(パイプ用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
伸縮柄(EA109NX-301、-302、-303)適合 | |||
全長 | 370mm |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 05:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109NX-1 95x305mm(19mm) ローラー刷毛ハンドル |
EA109NX-2 95mm(19mm) ローラー刷毛ハンドル(マルチアングル) |
EA109NX-3 95mm(19mm) ローラー刷毛ハンドル(パイプ用) |
拡大