詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109SD-12

品名 : 12x300mm チューブブラシ(馬毛)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ハンドルは曲げて使用できます

仕様

ブラシ材質 馬毛 ブラシサイズ φ12×50mm
全長 300mm ハンドル材質 スチール
シングルねじり・シングルステム型
追加説明 ●静電気の発生が少ないです。●アルカリに溶解しやすいです。(2013/11/22 0838)
カタログ価格

585 円(税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/01 23:53現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA109SJ-12
  • 品番

    EA109SJ-12

  • コメント

    12x300mm 真鍮ブラシ

バリエーション一覧
EA109SD-6 6x300mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SD-8 8x300mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SD-10 10x300mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SD-12 12x300mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SD-14 14x300mm チューブブラシ(馬毛)
EA109SD-16 16x300mm チューブブラシ(馬毛)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top