品番 : EA109SL-63
品名 : 25.4x1067mm チューブブラシ(ステンレス製)
中・軽度の付着物が付いた管に
仕様
| ブラシ径(mm) | 25.4 | ブラシ長(mm) | 101.6 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1067 | ブラシ材質 | ステンレス |
| 線径 | 0.17mm | ||
| 中・軽度の付着物が付いた管に | |||
| シングルねじり、シングルステム型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/17 08:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0055ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109SL-61 12.7x1067mm チューブブラシ(ステンレス製) |
| EA109SL-62 19.0x1067mm チューブブラシ(ステンレス製) |
| EA109SL-63 25.4x1067mm チューブブラシ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA109SL-61です
