品番 : EA109SS-3
品名 : 3.1x180mm チューブブラシ(ステンレス製)
柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます。
仕様
| ブラシサイズ | φ3×20mm | 全長 | 180mm |
|---|---|---|---|
| ブラシ材質 | ステンレス | 柄材質 | スチール |
| 重量 | 約4g | ||
| パイプなどの内面掃除に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 159 (2026/11/11 04:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0056ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
