品番 : EA109WS
品名 : 100x200mm フィンクリーナーブラシ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
エバポレーター清掃に便利です
仕様
材質 | ブラシ部:SUS304、軸:スチール、柄:木 | ||
---|---|---|---|
室外機のフィン清掃に | |||
エバポレーター清掃に便利です。 | |||
ブラシ幅 | 100mm | 柄 | 直 |
全長 | 200mm | 重量 | 90g |
追加説明 |
10/01/25 重量…90g (1012) |
---|
カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/08 19:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109W 120x300mm フィンクリーナーブラシ |
EA109WS 100x200mm フィンクリーナーブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)