品番 : EA11
品名 : [8個組] 設備工事用工具セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 〈セット内容〉 | 8点セット | ||
|---|---|---|---|
| EA530A-8 200mmモンキーレンチ | |||
| EA531DA-250 250mmウォーターポンププライヤー | |||
| EA534NC 210mmペンチ | |||
| EA536NC-150 150mm斜ニッパー | |||
| EA537DH-150 160mmラジオペンチ | |||
| EA557A-100 (+)#2ドライバー | |||
| EA557B-100 (-)100mmドライバー | |||
| EA720HA-3.5 3.5m巻尺 | |||
| 工具バッグ付 | |||
| 工具バックサイズ | 310(W)×110(D)×110(H)mm | 工具バック材質 | キャンバス地 |
| 総重量 | 1.85kg | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

