詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720HA-3.5

品名 : 19mmx3.5m メジャー(蛍光色)

ケースが蛍光色の為、紛失防止に役立ちます

仕様

全長 3.5m 19mm
材質 テープ、バネ:スチール 重量 155g
JIS1級品
クリップ付
ストッパー付
新感覚のデザインで手によくフィットしスピーディーな測定ができます。
テープの数字はよみやすく目盛は太く大きく一新しました。
広幅テープは腰が強く測定が楽にできます。
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 77

(2025/05/01 08:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0728ページ
バリエーション一覧
EA720HA-3.5 19mmx3.5m メジャー(蛍光色)
EA720HA-5.5 19mmx5.5m メジャー(蛍光色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top