品番 : EA720HA-5.5
品名 : 19mmx5.5m メジャー(蛍光色)
ケースが蛍光色の為、紛失防止に役立ちます
仕様
全長 | 5.5m | 幅 | 19mm |
---|---|---|---|
材質 | テープ、バネ:スチール | 重量 | 225g |
JIS1級品 | |||
クリップ付 | |||
ストッパー付 | |||
新感覚のデザインで手によくフィットしスピーディーな測定ができます。 | |||
テープの数字はよみやすく目盛は太く大きく一新しました。 | |||
広幅テープは腰が強く測定が楽にできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 61 (2025/05/01 12:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0728ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA720HA-3.5 19mmx3.5m メジャー(蛍光色) |
EA720HA-5.5 19mmx5.5m メジャー(蛍光色) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)