詳細表示

このページのURL:

品番 : EA112H-1

品名 : 30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ/アダプタ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕様 ロングベース、R410Aアダプター付 ローター方式 シングルステージ
排気速度 30L/分(回転数:1680rpm時) 接続口 UNF7/16-20(1/4”)
サイズ 170(W)×100(D)×195(H)mm
お手持ちの電気ドリル(インパクトドライバー可)を併用することにより、真空引きができます。
オイル逆流防止弁付
真空ポンプオイル付
オイル入りの為、モータートルクが少なく、焼き付きの心配がありません。
差込六角対辺 6.35mm 重量 3kg
真空度 標準配管1/4”×3m+3/8”×3m:3分(500Pa)、2分(1000Pa) 真空度 標準配管1/4”×5m+3/8”×5m:5分(500Pa)、4分(1000Pa)
真空度 標準配管1/4”×10m+3/8”×10m:8分(500Pa)、5分(1000Pa)
追加説明 オイル逆流防止弁付ですが真空保持機能はありません (09/12/02 397)
カタログ価格

20,800 (税抜)/ 22,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 11:25現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA112H
  • 品番

    EA112H

  • コメント

    ベースが短いタイプです。

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top