詳細表示

このページのURL:

品番 : EA115-13

品名 : 1kg 防食剤(酸性洗浄用/チヒロ-VC-2l/6個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ショーワ(SHOWA) 型番 2504205
商品名 チヒロVC-2L PH 8.7~9.7
内容量 1kg×6本 標準使用量 保有水量に対し0.5~2%
適合品番 EA115-7
弱アルカリ性
銅の一次防食剤
少量で銅チューブの防食が可能
酸洗後の銅防食に必ず使用してください
追加説明
カタログ価格

21,900 (税抜)/ 24,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/07 08:51現在)

商品入数 6 販売単位
カタログページ 0045ページ

代替品

EA115-13A
バリエーション一覧
EA115-13A 1kg 防食剤(酸性洗浄用/チヒロ-VC-2l/1個)
EA115-13 1kg 防食剤(酸性洗浄用/チヒロ-VC-2l/6個)
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)
  • 入数は6本です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top